Image non disponible

https://api.rexel.fr/dam/media/content/1/69617435?format=LARGE¶mIdCodOrigin=WIB

Rejoindre

Câblage en boite de 40 mm

Salut à tous, pour le va-et-vient, est-ce que le câblage se fait proprement en 1,5 mm2 (commun + 2 navettes, et éventuellement repiquage) dans une boîte 40 mm, sans forcer sur les fils ni avoir un mécanisme qui se met de travers ? Merci pour vos retours.

Consulter les 5 réponses à la question Câblage en boite de 40 mm

  • Salut EleClement59

    Pas de soucis pour mettre cette interrupteur dans une boîte 40 de profondeur, il faut répartir les fils autour du mécanisme et ça ne force pas.

    Cld

  • Bonjour

    oui très bien sans problème dans un pot à placo diamètre 68 et profondeur 40mm

  • Bonjour

    Il n'y a aucun problème, le mécanisme n'est pas très profond et il reste suffisamment de place au fond du boîtier pour que les fils se placent bien.

  • Bj oui pas de problème sur boîte de 40 pour le va et vient .

    par contre pour les pc préférer une boîte de 50 surtout avec un repiquage.


  • Bonjour

    Le câblage se fait proprement si les fils sont bien rangés.