Image non disponible

https://api.rexel.fr/dam/media/content/1/69617435?format=LARGE¶mIdCodOrigin=WIB

Rejoindre

Découvrez la question sur Odace - va-et-vient - blanc - 10A

Câblage en boite de 40 mm

Salut à tous, pour le va-et-vient, est-ce que le câblage se fait proprement en 1,5 mm2 (commun + 2 navettes, et éventuellement repiquage) dans une boîte 40 mm, sans forcer sur les fils ni avoir un mécanisme qui se met de travers ? Merci pour vos retours.