jean23653562
Le à Bonjour Laura,
Aucune précaution à prendre, ce disjoncteur permet un embrochage / débrochage à souhait même sous tension, en revanche ne le faites pas avec une charge raccordée sur le disjoncteur
Salut tout le monde, je suppose que ce disjoncteur est compatible avec les peignes,embases d'embrochage de la même gamme ? Et je me demandais, quelles précautions de montage conseillez-vous pour éviter un mauvais contact à l'embrochage ? Merci pour votre aide
Bonjour Laura,
Aucune précaution à prendre, ce disjoncteur permet un embrochage / débrochage à souhait même sous tension, en revanche ne le faites pas avec une charge raccordée sur le disjoncteur
Bonjour, si vous utilisez un peigne horizontal de la gamme resi 9 avec un rail din adapté, vous ne devriez avoir aucune difficulté à obtenir un montage sur.
Salut
Éviter de forcer au moment de la mise en place.
Bien l'incliner en hauteur et le faire pivoter.
Veiller à ce que le peigne soit bien enclenché dans la gorge du rail din prévu à cet effet
Bonjour laura les disjoncteur xe s'adapte que sur les peigne embrochable xe une fois le disjoncteur mis en place sur le peigne il et automatiquement alimenter il n'y a pas de précaution de montage en particulier bonne journée à vous