Image non disponible

https://api.rexel.fr/dam/media/content/1/71984571?format=LARGE¶mIdCodOrigin=WIB

Rejoindre

Montage en faible profondeur

Bonjour, pour la prise Odace 2P+T affleurante : est-ce que le montage est facile en faible profondeur (boîte 40 mm / rénovation) avec du 2,5 mm2 et un repiquage ? Je veux éviter de forcer sur les conducteurs et d'avoir une prise qui ressort ou qui se met de travers au serrage. Merci

Consulter les 12 réponses à la question Montage en faible profondeur

  • Bonjour

    oui c'est tout à fait possible

    il faut quand même forcer un peu mais c'est prévu pour


  • Bonjour, C'est faisable, si vous pouvez changer de boitier faites le.
    Le mécanisme occupe environ 25 à 30 mm de profondeur. Dans une boîte de 40 mm, il ne vous reste que 10 à 15 mm pour loger 6 conducteurs en 2,5 mm².Le 2,5 mm² ne se laisse pas faire. Si les fils sont mal placés, ils exercent une pression sur l'arrière du mécanisme qui fait "bailler" la plaque de finition.

    Mes astuces pour un montage propre

    Le pliage en "S" (ou en accordéon) : C'est la règle d'or. Ne poussez pas les fils en vrac. Pliez vos fils au fond de la boîte de manière à ce qu'ils forment un ressort horizontal ou vertical.

    Dégainez long, dénudez court : Assurez-vous que la gaine des fils ne rentre pas trop loin dans la boîte pour ne pas ajouter d'épaisseur inutile. Dénudez vos fils sur 11 mm (le repère est souvent à l'arrière de la prise) pour qu'aucun cuivre ne dépasse, mais que la connexion soit ferme.

    L'organisation des bornes : Les bornes auto de la gamme Odace sont bien conçues. Rangez vos paires (Phase/Neutre/Terre) de façon symétrique pour équilibrer la pression derrière le mécanisme.

    L'astuce de la boîte : Si vous n'avez pas encore posé les boîtes et que vous avez un peu de marge derrière le placo, utilisez des boîtes à poche (type Batibox point bleu). Elles ont un petit espace déporté pour les fils, ce qui libère tout l'espace derrière la prise.

    Si vos boîtes de 40 mm sont déjà scellées (mur plein) ou posées (placo) :
    Oui, ça passe, mais il faudra être très méticuleux sur le rangement des fils au fond de la boîte avant de visser le mécanisme.

    Attention : Si vous sentez une résistance en vissant, ne forcez pas. Ressortez le mécanisme et réorganisez les fils. Si vous forcez, vous risquez de casser les griffes (si vous en utilisez) ou de déformer le cadre.


  • Bonjour,

    Oui, le montage de la prise Odace 2P T affleurante en boîte 40 mm reste tout à fait réalisable en rénovation avec du 2,5 mm² et un repiquage.
    Il faut simplement veiller à bien organiser les conducteurs dans la boîte (plier en accordéon plutôt qu'en boucle serrée) afin d'éviter toute contrainte mécanique au moment du serrage. Les bornes automatiques de la gamme facilitent justement ce type de configuration en faible profondeur.

    En respectant ces points, la prise ne ressortira pas et restera bien alignée au serrage.

    Cordialement.

  • Salut alors c'est faisable mais assez galère avec le repiquage. Il faut bien préparer tes fils et éviter de laisser trop de mou, avec un repiquage le mieux étant de passer sur un boitier de profondeur 50 si cela est possible.


  • Faite appel à un professionnel, pour votre sécurité !

  • Bonjour, oui c'est assez simple ; il faut bien lover les fils pour qu'ils arrivent au même endroit et ensuite plier les fils vers le fond du boitier en bas sens opposé d'où ils arrivent et hop c'est en place!
    Je n'utilise pas de boitier prof.50mm sauf pour les variateurs .
    A plus .

  • Bonjour donc en 40 de profond faisable mais très juste surtout si pontage le mieux 50 où 60 mais faisable bien tordre le ro2v dernière avant de la mettre et surtout pas trop de mou dans les câbles mais bon je conseille du 50 de profond

  • Bonjour, si il y a moins de 3,5cm de profondeur avec votre boîtier d'encastrement il serait judicieux de creuser un peu le fond du boîtier doucement avec un petit burin plat et un marteau afin de créer l'espace pour les conducteur, attention si votre boîtier est en plastique il ne faudrait pas l'exploser et donc ne plus pouvoir installer la prise.
    Au delà de 3,5 cm la mise en place est assez simple, avec le bon coup de main.
    Cordialement

  • J'utilise plus souvent les modèles Celiane de Legrand (nouvelle référence) qui sont moins profonds.

  • Bonjour,

    Avec du 2,5 surtout si repiquage, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un risque de prise qui ressort légèrement ou de devoir forcer.Il existe cette référence en non affleurant pour le montage en faible profondeur à partir de 30mm : S920049