Image non disponible

https://api.rexel.fr/dam/media/content/1/71374620?format=LARGE¶mIdCodOrigin=WIB

Rejoindre

Projection eau

Bonjour à tous, cette prise saillie supporte-t-elle l'installation en garage avec projections d'eau et quel est le calibre max compatible ? Bonne journée.

Consulter les 5 réponses à la question Projection eau

  • Bonjour c est une prise étanche au éclaboussures et supporte du 16a sur une section 2.5mn2

    salutation

  • Bonjour ,

    Oui la prise supporte des projections eau .. Sur un calibre 16A.

    Bonne journée


  • Prise mureva 16A est IP55 fermée donc adapté au projection de jet d'eau, ouverte avec une fiche branchée, elle n'est plus étanche, le couvercle sert de juste un peu "de parpluie" . Parfait pour utilisation normale dans un garage. Pour une protection étanche branchée, il faut une prise IP66 fiche engagée type legrand 090465



  • Bonjour, oui l'indice de protection IP55 indique que le produit est protégé contre les projections d'eau

    Protection par un disjoncteur 16A

  • Bonjour,

    Oui, elle supporte des projections d'eau (IP55), mais pas de grande quantité d'eau.

    Autrement, 16A donc 2,5mm².