Compatibilité avec peigne standard

Question jugée importante par Rexel

Bonjour, est-ce-qu'un DNX3 U+N 16A 4,5 kA courbe C en 1 module avec bornes auto/auto est compatible avec les peignes U+N standards (montage haut/bas) ? Merci.

Consulter les 6 réponses à la question Compatibilité avec peigne standard

  • Bonjour, les peigne u n en montages hauts seulement.

  • Oui compatible peigne Legrand

  • Bonjour cest tout a fait possible

  • Merci de m'indiquer la réf du peigne et si c'est pour brancher sur inter diff ou sur autre disjoncteur ?

  • Bonjour


    Oui c'est compatible avec les peignes d'alimentation legrand classique (LEG404926)

  • Les disjoncteurs legrand 1 module peut un porte l'ampérage, type alimentation phase/neutre en haut et départ bas sont compatible avec les peignes horizontaux.