Disjoncteur sans ou avec vis - tenue

Bonjour, pour ce disjoncteur, quelles sections passent sans souci en pratique (avec/sans embouts, éventuellement repiquage) et la tenue mécanique/échauffement est-elle comparable à une borne à vis sur la durée ? Merci.

Consulter les 13 réponses à la question Disjoncteur sans ou avec vis - tenue

  • Bonjour.

    Ce disjoncteur accepte du 1.5 et 2.5 mm2 rigide.

    Très bonne tenue ps d'échauffement et bien plus facile d'utilisation que le système à vis.


    Cordialement.

  • Bonjour

    Pour du 16A section 1,5 maxi.

    Et on est sur un contact plus franc qu'avec des vis.

    Donc bien mieux sur la durée, les vis peuvent se dévisser a la longue...

  • Bonjour,


    Avec du Fil 1,5 ou 2,5mm2 rigide.

    Avec du fil souple il faut utiliser la version à vis ( MFN716)