protection borne de recharge

Bonjour, quel est la calibre du disjoncteur fourni avec la borne ? et qu'est le type du différentiel ? Merci

Consulter les 10 réponses à la question protection borne de recharge

  • Bonjour,

    La borne est livrée conformément à la norme avec un disjoncteur 40A et bloc différentiel 30 mA, 40A type F.

  • C'est un Disjoncteur différentiel 32 A de type F

  • Bonjour, différentiel type F et disjoncteur 40A.

  • protection mono 7KW : MJT740 BDF240F

  • Bonjour

    le calibre du disjoncteur est 2*40A

    differentiel 30 mA type F de chez Hager

  • bonjour

    Disjoncteur MJT740 (1P N 4.5 - 6 kA courbe C 40A) et bloc différentiel BDF240F (1P N 40 A 30mA F) 

  • Bonjour, il fournissent un disjoncteur différentiel 40A type F avec la borne.

  • Disjoncteur C40 différentiel 30ma type F

  • Si tu prends le kit tout est compris, sauf sur les bornes en tri 


  • Calibre 40A et Diff 30mA type F