DRIVER DEPORTE

Quel est la référence du driver déporté et de son interupteur de commande des 3 couleurs

Consulter les 5 réponses à la question DRIVER DEPORTE

  • Alimentation 220 V sans transfo et micro switch 3 positions pour choisir la couleur


  • La référence du driver est 5RS150

  • Bonjour, j'irai dans deux semaines au chantier et je pourrais vous donner la référence ou une photo du driver

  • Bonjour, ce n'est pas vendu séparément. C'est un ensemble. Ca permet juste d'être plus facilement logeable dans un faux plafond

  • C'est dans le transfo vendu avec